Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus | Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x 690 cm. Gewicht: 28,2 kg Eiswürfelbereiter B 46 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-Se...
Bartscher Eiswürfelbereiter B 70 Plus | Füllstandssensor: Ja | Maße: 70,5 x 58 x 910 cm. Gewicht: 53,6 kg Eiswürfelbereiter B 70 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-...
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus | Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x 900 cm. Gewicht: 54,2 kg Eiswürfelbereiter B 86 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-...
Der Liquiphant FTL31 ist ein vibronischer Grenzstandschalter für Flüssigkeiten. Das Gerät wird zur Überfüllsicherung oder als Trockenlaufschutz für Pumpen in Reinigungsanlagen eingesetzt. Die Messu...
Bartscher Eiswürfelbereiter C26 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x 673 cm. Gewicht: 25,6 kg Eiswürfelbereiter C26 | Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 25...
Bartscher Eiswürfelbereiter C50 | Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,7 x 61 x 823 cm. Gewicht: 38,4 kg Eiswürfelbereiter C50 | Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 50 k...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP2000-G3NMB, 2000, G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausfuehrung, 150 °C, 16 bar, Adaption für hygienischen Prozessanschluss, Edelstahl-Gehaeuse 3-A konform mit Anzei...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0700-N1NMB, Sondenlänge 700 mm, 3/4" NPT, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausführung, 150 °C, 16 bar, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel mit Sichtscheibe, Stecker M12x1...
TDR-Fuellstandsensor LFP, LFP0900-N1NMB, Sondenlänge 900 mm, 3/4" NPT, Sondenstab 1.4404 in Hygieneausführung, 150 °C, 16 bar, Edelstahl-Gehaeuse mit Anzeige, Deckel mit Sichtscheibe, Stecker M12x1...
TRU COMPONENTS Niveauregler TC-GRL8-01+PLT-01-1.5m TC-9962744 Betriebsspannung (Bereich): 24 - 240 V DC/AC 1 St. Niveauüberwachungsrelais mit separater Füllstandssonde Ausstattung: Füllstandsüberwa...