Fahrbares Stehpult, bestehend aus Werkzeugschrank, Schreibpult und Rolluntersatz, Tür enzianblau. Kompaktes Stehpult mit Fahrsatz. Feste Fachböden verhindern Kippgefahr. Werkzeuge, Kleinteile etc. ...
Werkzeugschrank mit Schreibpult, HxBxT 1220 x 915 x 457 mm, lichtgrau / enzianblau. Ideal im Lager, Warenein-/ausgang, als QM-Station usw. Mit Organisations-Aufsätzen praxisgerecht erweiterbar. Mob...
Schubladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm, 10 Schubladen, Tragkraft je 200 kg. Schwere Maschinenschränke für langen industriellen Einsatz. Stabile Schubladen (Tragkraft 80/100/2...
Schubladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm, 10 Schubladen, Tragkraft je 80 kg. Schwere Maschinenschränke für langen industriellen Einsatz. Stabile Schubladen (Tragkraft 80/100/20...
Werkzeugschrank, mit 1 Schublade, 2 Fachböden, HxBxT 750 x 350 x 350 mm, lichtgrau RAL 7035. Preisgünstige Beistellschränke für Werkstatt, Lager und Betrieb. Geschweißte Stahlkonstruktion - sofort ...
Blechschrank, abschließbar, Tragfähigkeit 50 kg, HxBxT 700 x 990 x 270 mm. Langlebig und robust. Optimale Raumausnutzung. Blechschrank: Länge x Breite x Höhe 990 x 270 x 700 mm, Tragfähigkeit 50 kg...
Edelstahl-Werkzeugschrank, mit 2 Fachböden und 1 Schublade, HxBxT 1000 x 500 x 500 mm. Ideal in Feuchträumen, Kühlräumen, Labors und Großküchen bzw. überall, wo gute Hygieneeigenschaften gefragt si...
Edelstahl-Werkzeugschrank, mit 2 Fachböden und 2 Schubladen, HxBxT 1000 x 1000 x 500 mm. Ideal in Feuchträumen, Kühlräumen, Labors und Großküchen bzw. überall, wo gute Hygieneeigenschaften gefragt ...
Edelstahl-Werkzeugschrank, mit 2 Fachböden, HxBxT 1000 x 500 x 500 mm. Ideal in Feuchträumen, Kühlräumen, Labors und Großküchen bzw. überall, wo gute Hygieneeigenschaften gefragt sind. Beständig ge...
Fahrbares Stehpult, bestehend aus Werkzeugschrank, Schreibpult und Rolluntersatz, Tür lichtgrau. Kompaktes Stehpult mit Fahrsatz. Feste Fachböden verhindern Kippgefahr. Werkzeuge, Kleinteile etc. i...
Schubladenschrank, fahrbar, HxBxT 850 x 600 x 450 mm, mit Werkzeugfach, Schubladen 2 x 75, 1 x 125 mm. Sehr robuste und langlebige Industrieausführung. Schubladentragkraft 40 kg. Stabile, hoch bela...
Schubladenschrank, fahrbar, HxBxT 850 x 600 x 450 mm, Schubladen 2 x 125, 1 x 150, 1 x 200 mm. Sehr robuste und langlebige Industrieausführung. Schubladentragkraft 40 kg. Stabile, hoch belastbare S...
Schubladenschrank, fahrbar, HxBxT 850 x 600 x 450 mm, Schubladen 4 x 75, 1 x 100, 1 x 200 mm. Sehr robuste und langlebige Industrieausführung. Schubladentragkraft 40 kg. Stabile, hoch belastbare St...
Schubladenschrank, fahrbar, HxBxT 930 x 700 x 450 mm, Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150 mm. Sehr robuste und langlebige Industrieausführung. Schubladentragkraft 40 kg. Stabile, hoch belastbare St...
Schubladenschrank, fahrbar, HxBxT 930 x 700 x 450 mm, Schubladen 3 x 75, 3 x 100, 1 x 125 mm. Sehr robuste und langlebige Industrieausführung. Schubladentragkraft 40 kg. Stabile, hoch belastbare St...