Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions WLAN-Modul AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2 3 to 3.6V 15.4 x 17 x 3mm


(Weitergeleitet von Suche „esp-07s“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372785
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ESP-07S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1372785
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WLAN Module
Unterstütztes Protokoll = FTP, HTTP, IPv4, TCP/IP
Unterstützte Sicherheitsstandards = AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen = GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung = 3 to 3.6V
Abmessungen = 15.4 x 17 x 3mm
Höhe = 3mm
Länge = 17mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 15.4mm

WLAN-Modul ESP-07S. Das WLAN-Modul ESP-07S von RF Solutions bietet Ihnen eine umfassende WLAN-Lösung. Das ESP-07S integriert einen ESP8266-WLAN-Chip mit einem 32-Bit-Mikrocontroller. Die MCU mit besonders niedriger Leistungsaufnahme verfügt über einen 16-Bit-Kurzschlussmodus und eine 80-MHz-Taktratenunterstützung mit einem Maximalwert von 160 MHz. Das Modul unterstützt die üblichen IEEE802.11-Standards und TCP/IP-Protokollstapel. Eigenschaften und Vorteile: 32-Bit-MCU mit geringer Leistungsaufnahme 10 Bit ADC TCP/IP-Protokoll-Stack Unterstützt Antennendiversität WLAN 2,4 GHz, unterstützt WPA/WPA2 Unterstützt die Betriebsarten STA/AP/STA+AP Unterstützt die Smart-Link-Funktion für Android- und iOS-Geräte SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IRDA, PWM, GPIO STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO A-MPDU- und A-MSDU-Aggregation und 0,4-Sekunden-Schutzintervall Leistung im tiefen Ruhemodus ;10 μA, Abschaltungsleckstrom ; 5 uA Wake-up- und Übertragungspakete in ; 2 ms Standby-Leistungsaufnahme von ; 1,0 mW (DTIM3) Ausgangsleistung: +20 dBm (802.11b-Modus) Betriebstemperatur –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Unterstütztes Protokoll:
FTP, HTTP, IPv4, TCP/IP
Unterstützte Sicherheitsstandards:
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen:
GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung:
3 to 3.6V
Abmessungen:
15.4 x 17 x 3mm
Höhe:
3mm
Länge:
17mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
15.4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 12,67*
2 Tage
46
€ 14,99*
ab € 6,10*
€ 14,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.