Das Erdkabel NYY-J mit den Abmessungen 3x 2,5 mm² wird als Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502 eingesetzt. Erdkabel NYY-J, 3x 2,5 mm² Energie- und Steuer...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
Faber Kabel 010020 Starkstromkabel NYY-J 3 x 4 mm² Schwarz Meterware Starkstromkabel NYY-J Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Technische Daten: Abgepackt: N...
Isolation aus XLPE Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Min. Verlegetemperatur: -5 °C Nenn-/Isolierspannung: 0,6/1 kV ideal im industrieellen Einsatzbereich weitere Querschnitte auf Anfrage
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
Erdkabel NYY-J 3x1,5mm², 100 m, schwarz Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen. Energiev...
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindra...
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenraumen und in Kabelkanalen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindra...
Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J. + Abbildung ähnlich