Eigenschaften * Lebensdauer: 10000h @ +105 °C * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger L...
Eigenschaften * Lebensdauer: 4000h @ +125 °C * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Le...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 10 mm Produktpalette: RE Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial Anschlussabstand: 5 mm Kondensatoranschlüsse: Radial be...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: RE Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial Anschlussabstand: 3.5 mm Kondensatoranschlüsse: Radial b...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK016M471F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF016M471G13S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdaue...