Einbauleuchte rund 12V GX5,3 50W 620 014Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung ...
NV Möbeleinbauleuchte 20W 12V IP20 425 013 chr/satDie Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ...
schwenkbar, ohne Sprengring fur Durchm. 50 mm Leuchtmittel Deckenausschnitt 68mm Innen- und Au?enanwendung Auch fur den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sow...
HV Bodeneinbauleuchte eds 35W 673 210Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, w...
HV Bodeneinbauleuchte eds 35W 674 210Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, w...
Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die individuell schwenkbaren 230V Halogen-Einbauleuchten der Premium Line bieten wohnliches Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualitä...
Schönes Design – ideal für Wohnräume. Die individuell schwenkbaren Halogen 12 V-Einbauleuchten der Quality Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und...