LED-Einbaudownlight 940, DALI, weiß 901794.002.1.76LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Quadratische Abdeckplatte ...
LED-Einbaudownlight 940, weiß 901801.002.1LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulv...
Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die Leuchte ist in schwarz, weiß od...
LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K alu 12444253LED-Einbaustrahler, IP65, dim2warm, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die L...
LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K ws 12444073LED-Einbaustrahler, IP65, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leucht...
LED Einbau-Downlight, IP65 IK08, rund, Ø 23cm, rückversetzt, 30W 4000K 2600lm, opal, DALI dimmbar, weiß Dimmbarkeit: DALI Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: ...
LED-Einbauleuchte 3000K, anthrazit Altigo G2 C #7112450LED-Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich. Für den Deckeneinbau. Deckenausschnitt x , Einbautiefe = . In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technol...
LED-Einbauleuchte 4000K, anthrazit Altigo G2 C #7112750LED-Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich. Für den Deckeneinbau. Deckenausschnitt x , Einbautiefe = . In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technol...
LED-Einbaustrahler 230V 3000K 39355253LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. ...