Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen ...
Silikon-Einbaustrahlergehäuse MAXI Farbe: weiß Interbär Serie 1000 für Hochvolt-Halogen- und LED Leuchtmittel UV-, Ozon- u. alterungsbeständig für GU10 Halogenleuchtmittel D:51mm, 230V, 35W max ode...
Silikon-Einbaustrahlergehäuse MAXI Farbe: transparent Interbär Serie 1000 für Hochvolt-Halogen- und LED Leuchtmittel UV-, Ozon- u. alterungsbeständig für GU10 Halogenleuchtmittel D:51mm, 230V, 35W ...
Schwenkbare Deckeneinbauleuchte fur vielfaltige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte um...
Bodeneinbauleuchte 35W GU10 IP67 678 235 edsDer Leuchtenkörper ist aus Kunststoff, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche K...
Bodeneinbauleuchte eds 35W GU10 678 710Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtengehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durc...
Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchten Cole in Weiß/Gold matt verschmelzen durch die zurückgesetzten Leuchtmittel-Fassungen nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar ...
Der Leuchtenkorper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinfuhrung erfolgt uber die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche fur Kabel bis 9mm D...
Kaiser Elektro 621058 Einbauleuchten-Anschlussdose winddicht,halogenfrei (Ø x T) 120 mm x 90 mm 1 St. Einbaugehäuse für NV-Halogen-Einbaustrahler Zur sicheren und schnellen Montage von Einbauleucht...