Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG1SSNAMA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter,...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG2SS0AMA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, ohne Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-p...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG1SSNVMC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Anwendung: für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstem...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG2SS0VMC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-po...
Erfassungsbereich : 0...25 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30...
Erfassungsbereich : 0...25 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
Erfassungsbereich : 0...25 bar Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Sehr gut sichtbare Schaltzustandsanzeige