Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AG2SS0VMC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-p...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AG1SSNV5C0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter,...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AG1SENAMA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Lei...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AG1SENALA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Lei...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG1SSNVLC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SGTSSNVMC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SGESESVMC0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Edelstahl-Dichtung, 0...10 V, 3-Lei...
Druckmessumformer PBT, PBT-AB025SG1SSNALA0Z, 0...25 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Lei...