Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-25,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...25 bar Überlast: 60 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...25 bar Überlast: 60 bar Relativdruck Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1/2 (316L) Prozesstemperat...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 25,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ansp...
Drucktransmitter Medien: Flüssigkeiten/Gase Druckbereich: 0...25 bar Überlast: 100 bar Relativdruck IO-Link Ausgang: 4-20 mA Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne Prozessanschluss: G 1 (316L) Dichtung...
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...25 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...25 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...25 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung