Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutz...
Druckregler »multifix-mini«, inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Be...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzv...
Druckregler »FUTURA-mini«, inkl. Kompaktmanometer, BG 0, G 1/4, PE max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 4 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit ...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlü...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutz...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,2 - 6 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...
Präzisionsdruckregler ohne Eigenluftverbrauch, ohne Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,1 - 1 bar, Eingangsdruck max. 16 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines präzisen Arbe...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundä...