Die robuste Bohrmaschine in gerader Bauform mit MORSE Kegel - zum Bohren, Reiben, Senken, ebenso zum Gewindeschneiden und Aufwalzen von Rohren vor allem in der Schwerindustrie, z.B. im Maschinenbau...
Scheppach Druckluft-Bohrmaschine 6.3 bar Druckluft-Bohrmaschine 3/8" Zubehör-Set Ein praktischer Helfer in ihrer Werkstatt und dabei leicht und kompakt. Ausstattung: Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 ...
Artikelbeschreibung: Für Produktion und Werkstatt - Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel - Einhandumschaltung von Links- auf Rechtslauf - Geringes Gewicht und kompakte Bauform - Gum...
Druckluft-Bohrmaschine BGS, 8965, mit 10 mm Schnellspannfutter Komfortable Einhand-Bedienung durch seitlich bedienbaren Einstellhebel für Rechts/Linkslauf, Drehzahlregelung über Auslöserhebel. Feat...
Die robuste Bohrmaschine in gerader Bauform mit MORSE Kegel - zum Bohren, Reiben, Senken, ebenso zum Gewindeschneiden und Aufwalzen von Rohren vor allem in der Schwerindustrie, z.B. im Maschinenbau...
niedrige Drehzahl und hohe Kraft für große Bohrer · klassische Pistolenform für ergonomisches und komfortables Arbeiten · Komposit-Gehäuse · flache Gehäuserückseite für bessere Druckausübung beim B...
Artikelbeschreibung: Für Produktion und Werkstatt, mit niedriger Drehzahl - Wegen hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl auch für Werkzeuge mit großem Durchmesser (z. B. Rührstäbe) geeignet - Einh...
Druckluft-Bohrmaschine mit freier Drehzahl 600 1/min, Nm max. 30,5 bei nur 1,47 kg Gewicht. mit Hilfsgriff Variable Geschwindigkeitskontrolle 13 mm Bohrfutter und Schlüssel Hervorragendes Leistungs...
Typ = Schlüssellose Druckluftbohrerbohrer Zur Verwendung mit = Druckluftbohrmaschinen Vielseitiges und langlebiges 10 mm Schnellspannfutter für den Einsatz mit PCL-Druckluftbohrern. Dieses 10-mm-Sc...