Bohrmaschine 10 (3/8) Hochleistungs-Bohrmaschine mit herausragenden technischen Eigenschaften Mit Komposit-Gehäuse, nur 1,1 kg Gewicht Mit Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite Ø 1-10 mm Nur 83 dB(A)...
ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze · Gehäuse aus Kunststoff · ergonomisch hervorragende Form · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · lin...
Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor Grundgerät Akku-Bohrmaschine (ohne Akku, Ladegerät, Textiltasche) 18 V, 2 Ah Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05 Werkzeugloses Metall Schnellspann-...
ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsätze · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung...
Druckluftbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und 10-mm-Schnellspannbohrfutter. Zur Einhandbedienung ist der Drehrichtungsumschalter seitlich angebracht. Abluftführung durch den Handgriff. Inklusive ...
Ergonomischer Komfortgriff gewährleistet eine komfortable Temperatur während des Betriebs und isoliert gegen Vibrationen Komposit-Gehäuse Bohrfutter: 10 mm Gewicht: 900 g Max.Drehzahl: 1.800 rpm Vi...
Diese Winkelbohrmaschine von TOKU ist ideal für Fachwerkstätten und in gewerblichen Produktionseinsätzen. Merkmale: * leicht und kompakt * schallgedämpfter Luftaustritt beim Handgriff * Links- und ...
Aluminiumlegierung. Ermöglicht die Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit M14 x 2-Innengewinde auf Bohrmaschinen. Parallel abgeflachte Mutter zum Anziehen und Lösen. Mit allen Elektro- und Druckluft-...
Aerotec Druckluft-Bohrmaschine 6.3 bar Aerotec Druckluftbohrmaschine ST mit Schnellspannfutter Mit Rechts-Linksumschaltung Ausstattung: Druckluftbohrmaschine mit Schnellspannfutter bis 10 mm Bohrer...
Druckluft-Bohrmaschine Hochwertige, robuste Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf. Mit Druckluft-Steckanschluss, passend für alle handelsüblichen Kompressoren. Hochwertige, robuste Bohrmaschine mit Re...