Stufen-Drehschalter Typ ELMA 04. Mit nichtrostender Stahlachse 6,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M10 x 0,75, zusätzliche Befestigung durch 2 Schrauben M2 möglich, für robuste Anwendungen, ...
Stufen-Drehschalter Typ EBE SB 15. Mit kurzschließender Schaltweise, gemäß DIN 41634, IEC-Entwurf und VG 95318 Teil 5, spritzwasserdicht, für Lötanschluss; Kontakte: Silber, Schaltleistung: max. 10...
DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktpalette: C4 Series Anzahl der Schalterpositionen: 6 Position AC-Kontaktstrom, max.: 300 mA Anzahl de...