DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimki...
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in e...
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...
DisplayPort 1.4 Verbindungskabel, 8K, 2,0m Displayport-Kabel 1.4 für den High End Bereich, Kabel 3-fach geschirmt, zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen, Bandbreite bis 32,4Gbit/s, bis 8K, Farb...
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Buchse 2m, ermöglicht die Verlängerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflö...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Steckverbinder A: DisplayPort Plug Kabellänge - Metrisch: 2 m Mantelfarbe: Black Steckverbinder B: DisplayPort Plug SVHC: To Be Advised Produktpalette: - RoHS konform: Ja
Das celexon DisplayPort Kabel ist Version 1.2-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 21,6 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastun...