Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDM...
Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit Mini-DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des mDP in HDMI-Signale, die i...
Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang! Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Noteboo...
Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus
mDP auf DP Kabel | DP 1.4 | 8K@60Hz | VESA® zertifiziert | Lebenslange Garantie Dieses 2 Meter lange Kabel mit VESA-Zertifizierung für Mini DisplayPort auf DisplayPort v1.4 verfügt über einen mDP-S...
Konform zum DisplayPort v1.4 Standard Auflösungen bis zu 8K Ultra HD (7680 x 420 @ 60Hz) Konform zu HDCP 2.2 Dreifache Abschirmung Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete DisplayPort ...
Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac direkt an ein HDMI-Display Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel mit einer Länge von 2 Metern bietet einen Einzelkabelanschluss...
Erstellen Sie eine hochauflösende 4k x 2k Verbindung mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihrem Mini DisplayPort™-fähigen Laptop und MonitorDas 2 m lange weiße Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDPMM2MW hat 2...
Konform zum DisplayPort v1.4 Standard Auflösungen bis zu 8K Ultra HD (7680 x 420 @ 60Hz Konform zu HDCP 2.2 Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar Vergoldete DisplayPort ...
DisplayPort ist ein durch die VESA genormter universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen u...
Das Digitus 8K DisplayPort Adapterkabel 1.4 Version mini-DP auf DP erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K...