Die CROMO Mini-DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 32AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbestän...
Premium Koaxialkabel - ultradünn und flexibel Im Vergleich zu Standardkabeln extrem dünne und flexible Kabel auf Basis von Koaxtechnologie mit einem Durchmesser von nur 3,3 mm ( bis 2 m Länge), bzw...
DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger SteckerBietet hohe Bandbreite, Audio- / visuelle Signale zwischen PCs und digitalen Monitoren und anderen Geräten, die den standardisierten...
Hergestellt aus bis zu 40 % recycelten Materialien nach Global Recycled Standard - Auflösung: max. Ultra HD (3840 x 2160) - Datenübertragungsrate: 21,6 Gbit/s - Audio HD (Dolby True HD, DTS HD Mast...
Das Helos DisplayPort Stecker Anschlusskabel verfügt über eine 4K HD-Ultra Qualität. Es hat vergoldete Kontakte, so dass es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 3840 x 2160 @ 60 Hz ermöglichen kann....