Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...
DisplayPort 1.4 Verbindungskabel, 8K, 2,0m Displayport-Kabel 1.4 für den High End Bereich, Kabel 3-fach geschirmt, zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen, Bandbreite bis 32,4Gbit/s, bis 8K, Farb...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es d...
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Buchse 2m, ermöglicht die Verlängerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflö...
V7 DisplayPort-Kabel wurden entwickelt, um alle wichtigen Spezifikationen zu erfüllen und eine zuverlässige Verbindung von PCs, Monitoren und Projektoren sicherzustellen. Mit einem einzigen Display...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Dieses DisplayPort-Kabel mit seinem 2 m langen, geflochtenen Kabel ist die ultimative Lösung für ein Ultra HD-Setup für Ihren Computer oder Ihr Gaming-Gerät. Das LINQ 8K/60Hz DisplayPort auf Displa...