Dieses DVI - HDMI Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an Ihren PC. Somit können Sie das Kabel an eine HDMI Grafikkarte und dann an einen DVI Monitor anschließen. Des Weiteren lässt ...
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Technische Daten - Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse; - DVI-I 2...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen DVI-D Dual Link (25pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu könn...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
Dieses DVI - HDMI Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an Ihren PC. Somit können Sie das Kabel an eine HDMI Grafikkarte und dann an einen DVI Monitor anschließen. Des Weiteren lässt ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um dann verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. - ...
Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-I Dual Link (29pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschieden VGA Geräte anschließen zu können.
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und is...
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse. - DVI-I 24+5 (VGA nicht be...
Dieser Adapter von Delock ist ein perfekter Begleiter auf Reisen oder für Präsentationen, aufgrund seiner vier verschiedenen Video Anschlüsse. Es kann ein VGA, HDMI, DVI oder DisplayPort Monitor an...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) u...
Dieser aktive Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. Er wird über den USB Port mit Strom versorgt. Mit diesem speziellen ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25 Pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um verschieden HDMI Geräte anschließen zu können.