65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 einge...
Produktbeschreibung: 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe 2 Vordertaschen 2 CORDURA®-ver...
Produktbeschreibung: leichtes Ripstop-Material mit mechanischem Stretch 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, am Zwickel und an den Knien wasserabweisend doppelt verstärkte Schrittnaht 2 abgeschrä...
Produktbeschreibung: 4-Wege-Stretcheinsätze vorne, hinten und an den Beinen 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Taschen, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Zusatzta...
Produktbeschreibung: 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe 2 Vordertaschen 2 CORDURA®-ver...
Produktbeschreibung: mechanisches Stretch-Material aufgeraute Innenseite 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen– eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und...
Produktbeschreibung: Teil der Fristads Green Kollektion Schraubknöpfe aus Rohmetall CORDURA®-verstärkte lose Außentaschen, 1 mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und D-Ring und 1 mit 1 Zusatz...
Produktbeschreibung: FAS®, Fristads' bester Twill 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen 2 g...
Produktbeschreibung: FAS®, Fristads' bester Twill 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen 2 V...
Produktbeschreibung: mechanisches Stretch-Gewebe aufgeraute Innenseite 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und ...
Produktbeschreibung: 2 Vordertaschen 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss D-Ring an Gürtelschlaufe doppelt verstärkte Schrittnaht CORDURA®-verstärkte Zollsto...
Produktbeschreibung: 2 Vordertaschen 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und mit 3 extra Taschen Beintasche mit Patte und Handytasche mit ...
Produktbeschreibung: Dreifachnähte 2 Vordertaschen 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen Beintasche mit Patte und Ha...
Produktbeschreibung: 3-Nadel-Kappnähte halbhoher Bund Sattelschnitt Reflex-Applikation in der Kniebeuge anpassbare Beinlänge: 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss 2 Seitentasch...
Produktbeschreibung: Luxe-Qualität 3-Nadel-Kappnähte halbhoher Bund Sattelschnitt Reflex-Applikation in der Kniebeuge anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabsc...
Produktbeschreibung: zweifarbig 3-Nadel-Kappnähte Kontrastnähte halbhoher Bund Sattelschnitt diagonal geschnittene Kniepartie Reflex-Applikationen an Beinvorder- und Rückseite in die Nähte integrie...
Produktbeschreibung: 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten und an den Knien wasserabweisend D-Ring breite Gürtelschlaufe in Rückenmitte 2 Vordertaschen Tasche auf der Seitennaht mit verdecktem Reißverschl...
Produktbeschreibung: 4-Wege-Stretch-Einsätze hinten, seitlich, am Zwickel und an den Knien wasserabweisend D-Ring 2 Vordertaschen 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss 2 Beintaschen m...
Rofa Bundhose 2366, Größe 52, Farbe 380-graphit-grau Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit...
MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für ...
65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette · rechts: ergonomisch ...
Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620808000052 Flexibilität Komfort und Funktionalität werden in der neuen ALBATROS Workwear Linie EXPERT 360 optimal vereint. Speziell ausgewählte Details wie das ...
1277P852, Bundhose 2400-820 Komfortable Bekleidungslösung für Einsätze mit vielseitigen Risiken. Die speziell entwickelte Faserkombination verbindet umfassenden Schutz mit hoher mechanischer Bestän...
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5, EN 13034 A 1 Typ6, EN ISO 15797-2, EN 14404, IEC 61482-2 47 % Modacryl / 32 % Baumwolle / 20 % Polyamid / 1 % antistatische Faser, ...
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflexelemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in ...
aus 60% Baumwolle / 40% Polyester · praktische Bein- und Gesäßtaschen · Details in Kontrastfarbe und reflektierendem Material · angenehmer Gummizug am Bund · stark beanspruchte Bereiche mit robuste...
Garten- und Landschaftsbau, Holzverarbeitung oder Gebäudemanagement: Alle wählen uvex perfeXXion – und uvex perfeXXion lässt allen die Wahl. Denn diese robuste Kollektion punktet nicht nur in Sache...
Arbeitshose mit dreifachen Kappnähten und Bundfalten. Zwei Eingrifftaschen und eine Münztasche. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss. Dunkel gefärbter Metallhosenknopf. Zwei verstärkte Gesäßtasche...
Hochwertiges Material mit sichtbaren Akzenten 2 aufgesetzte Seitentaschen Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links Handytasche links Doppelte Maßstabtasche rechts Gummizug im Bund Reißvers...
Komfortabel und gut zu kombinieren 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und...