FMprofessional Brotmesser Brot schneiden ohne Brotmesser kann schnell zur Herausforderung werden und endet meist mit optisch wenig ansprechenden Ergebnissen. Deshalb hat FMprofessional ein scharfes...
Brotmesser Messina; Klingenlänge 20 cm, 33.5 cm (L); schwarz/silber Brotmesser aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, extrem korrosionsbeständig. Gestanzte Klinge mit lang anhaltender Schärfe. Ergonomi...
GRÄWE Brotmesser mit 20 cm Klinge und weißem Griff, Serie CLEANCITCHEN Hochwertiges Brotmesser mit 20 cm Wellenschliff-Klinge zum einfachen Schneiden von Brot, Brötchen und Backwaren. Am rutschfest...
Stalgast - Stalgast Brotmesser, geschmiedete Klinge 20 cm Klinge aus geschmiedetem Edelstahl Klingenhärte: 52 bis 54 HRC Sicherer Profilgriff Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fug...
Klingenlänge: 20cm, Gesamtlänge: 33cm Die Messer-Serie "Wood" überzeugt durch die harmonische Formgebung von Klingenstahl und Akazienholz. Extreme Schärfe kombiniert mit erfrischender Natürlichkeit...
Brotmesser, Klingenlänge: 200 mm, weiß Die Klinge besteht aus hochwertigem deutschen Stahl (DIN 1.4116 / HRC55 2), gefertigt in einem Kalt-Härtungsverfahren für eine langanhaltende Klingenschärfe u...
STUBAI Brotmesser geschmiedet, Klingenlänge: 200 mm Klinge: rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, balligen Sc...
STUBAI »Tirol« Brotmesser, Klingenlänge: 200 mm Klinge: rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, balligen Schlif...
Der Kochkoffer aus der bewährten Red Spirit Serie überzeugt besonders, durch exklusive Bestückung. Durch die Kombination der 5 verschiedenen Klingenformen, lässt sich für jedes Lebensmittel das pas...
Perfektionierung von rostfreiem Stahl für die Schneidwarenindustrie Rostfreier Stahl für die Schneidwarenindustrie ist bei ZWILLING J.A. HENCKELS perfektioniert worden. Die Eigenschaften "Rostbestä...
»Masterpro« Brotmesser 200 mm Premiumstahl mit optimalem Gehalt an Kohlenstoff und Chrom ABS-Griff mit hitzebeständiger, dreifach vernieteter und ergonomischer Form Ergonomischer Ultra-Design-Griff...
»Mika« Brotmesser, Klingenlänge: 200 mm Deutscher X45CrMoV15 Klingenstahl HRC 56 die spezielle Legierung macht den Stahl besonders hart und unterscheidet die Messer von Normalstahl mit POM-Griff