Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
GOHRSMÜHLE Briefumschlag Bankpost, DIN lang, 80 g/qm hochweiß, ohne Fenster, Naßklebegummierung, Format: 110 x 220 mm, mit Seidenfutter und edler Nadelstrichprägung beinhaltet: 25 Briefumschläge (4...
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 100 Stück.
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 ...