Die HL DA 41 MC LED Akku Clip-Leuchte von Brennenstuhl mit drehbarem Clip und Magnet besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften...
Die LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion und einer hohen Lichtleistung bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzust...
Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 AF bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die Soft-Touch-Funktion ermöglicht ein schnelles Schal...
Höchste Leuchtkraft auf kleinstem Raum. Mit extrem heller CREE-LED. Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS. Wide...
Die LuxPremium LED Taschenlampe mit extrem heller CREE-LED und integriertem Li-Ion-Akku ist dank ihrer Schutzart IP67 extrem robust und zudem staub- und wasserdicht. Die aufladbare Taschenleuchte m...
Die Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die handliche LED Taschenleuchte mit robustem Aluminium...
Die LED Handleuchte mit integriertem Akku und praktischer Dynamo-Schnelllademöglichkeit eignet sich ideal als mobile Lichtquelle, die sogar ohne geladenen Akku genutzt werden kann. Die robuste Werk...
Die LED-Taschenlampe eignet sich dank seitlicher COB-LED perfekt als Warnlicht in Notfallsituationen. Dank der Schutzart IP54 ist die Taschenleuchte mit einem schlagfestem Kunststoffgehäuse und ein...
Die LED Taschenlampe mit einer hohen Leuchtkraft und einer schnellen Funktionswahl bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzus...
Die LED Akku Werkstattleuchte eignet sich perfekt für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten. Dank der Schutzart IP54 ist die Stableuchte mi...
Die extrem handliche LED Taschenlampe mit einer hohen Lichtleistung bietet durch ihre CREE-LED extrem helles Licht, welches durch einen Schalter mit Soft-Touch Funktion bequem einzustellen ist (100...
Die wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit Ein/Aus-Schalter ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ionen-Akku 3,7 V /2,2 Ah und einer Ladeanzeige. Zwei Magnete auf der Rücksei...
Die Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 F bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die Soft-Touch-Funktion ermöglicht ein schnelles Schalten de...