Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Blitzstromableiter

  Blitzstromableiter  (4.666 Angebote unter 28.240.639 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blitzstromableiter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blitzstromableiter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig für TN-S-Systeme (17 Angebote) 
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Contr...
Dehn
952400
ab € 65,32*
pro Stück
 
 Stück
Blitzstromableiter-Modul 2-polig BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck (11 Angebote) 
Platzsparendes zweipoliges Blitzstromableiter-Modul mit LifeCheck und Schirmerdung für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungsableiter -Type2P1 oder Kombi...
Dehn
920211
ab € 51,45*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard MP 4-polig Uc 275V für TN-S-Systeme (9 Angebote) 
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung ...
Dehn
942440
ab € 233,77*
pro Stück
 
 Stück
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU (19 Angebote) 
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über de...
Dehn
920300
ab € 18,79*
pro Stück
 
 Stück
Blitzstromableiter DEHNrapid LSA Steckmagazin für 10 Doppeladern (11 Angebote) 
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombiableiter. Die integrierten Trennleistenkontakte erlauben bei gestecktem Schut...
Dehn
907401
ab € 87,49*
pro Stück
 
 Stück
Kompakter Kombi-Ableiter für DC-Versorgungen BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige (6 Angebote) 
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme u...
Dehn
927408
ab € 78,58*
pro Stück
 
 Stück
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige (5 Angebote) 
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier hochfrequenter Bussysteme sowie symmetrische...
Dehn
927275
ab € 75,65*
pro Stück
 
 Stück
Modularer Kombi-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige (5 Angebote) 
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnitts...
Dehn
927224
ab € 75,75*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter DEHNgate mit SMA-Anschluss (7 Angebote) 
Überspannungsableiter in SMA- Anschlusstechnik mit integrierter Funkenstrecke. Fernspeisung möglich.
Dehn
929039
ab € 83,56*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 24V (9 Angebote) 
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz für hochfrequente Übertragungen wie G.703 oder ISDN U2m , S2m und S0 . Montage mit EF 10 DRL. Installa...
Dehn
907470
ab € 18,28*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 48V (8 Angebote) 
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz. Niedriger Schutzpegel Ader-Ader für erdpotentialfreie Schnittstellen. Montage mit EF 10 DRL. Installa...
Dehn
907443
ab € 17,75*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig Uc 275V mit ACI-Technologie (8 Angebote) 
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerä...
Dehn
952341
ab € 268,55*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt (8 Angebote) 
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S VA, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung im Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüber...
Dehn
952087
ab € 65,27*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 48V AC mit Fernmeldekontakt (8 Angebote) 
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control....
Dehn
952098
ab € 56,19*
pro Stück
 
 Stück
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard SE CI 1-polig Uc 440V AC mit Fernmeldekontakt (6 Angebote) 
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SE CI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ablei...
Dehn
952920
ab € 82,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   312   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blitzstromableiter
^

Unterschiedliche Überspannungsableiter

Es gibt verschiedene Überspannungsableiter, die sowohl unterschiedlich aufgebaut sind als auch unterschiedlichen Zwecken dienen. So sind Ventilableiter, zu denen auch die Gasableiter gehören, Hohlkörper aus Keramik oder Glas, die mit einem Edelgas (Argon und Neon) gefüllt sind. In ihrem Innern befinden sich zwei speziell beschichtete Elektroden. Zwischen ihnen entsteht bei einer Überspannung ein Lichtbogen. Diese Gasableiter werden hauptsächlich bei Daten und Telefonleitungen eingesetzt.
Eine andere Art der Ableiter sind Funkenstrecken, die nur außerhalb von Gebäuden und zusammen mit einem Hornableiter verbaut werden. Ein Einsatzort für Funkenstrecken sind zum Beispiel Sendemasten. Varistoren gehören zur Familie der Metalloxidableiter. Sie bestehen aus einem einfachen nichtlinearen Widerstand. An diesem Widerstand ist auch der Strom angeschlossen. Kommt es zu einer Überspannung, wird der Strom erhöht und der Widerstand verringert. So werden Werte erreicht, die keinen Schaden mehr anrichten können. Supressordioden wiederum schützen besonders vor Spannungstransienten (Überspannungsimpulsen), die durch einen Blitzschlag oder Schaltvorgänge im Stromnetz auftreten.

Sicherungen, Transienten und Blitzschutzsysteme

Eine Sicherung heißt in der Fachsprache Überstromschutzeinrichtung. Die Funktionsweise kennt jeder, sie unterbricht den Strom, wenn es zu Transienten, also zu Überspannungen, kommt. Es gibt Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter, beide zumeist in Niederspannungsbereichen eingesetzt. Dann gibt es auch noch die selbstrückstellende Sicherung, die sich nach der Auslösung wieder zurücksetzt und so mehrfach eingesetzt werden kann. Schließlich gibt es noch die elektronische Sicherung, die meist manuell wieder aktiviert werden muss und nur selten mit einer automatischen Wiedereinschaltung versehen ist.
Sicherungen sind in den unterschiedlichsten Bauweisen für jede Spannungsstärke zu haben. Transienten sind starke Überspannung im Stromnetz, die nur kurzfristig auftreten, etwa bei einem Blitzeinschlag oder bei einem Schaltvorgang. Daher sind Transienten auch die größte Gefahr für Photovoltaik-Anlagen. Deshalb werden auch immer Supressordioden als Teil der Blitzschutzsysteme in den exponierten Photovoltaik-Anlagen verbaut. Denn nicht nur direkte, auch indirekte Blitzeinschläge können der Anlage schaden, wenn die Sicherungen zu schwach sind.
Sicherungen für eine PV-Anlage dürfen bei Transienten keine Schaltlichtbögen erzeugen, da dies eine Brandgefahr darstellt. Außerdem sind Lichtbögen auch für Menschen lebensgefährlich. Deshalb müssen die Blitzschutzsysteme unbedingt mit einem starken Überspannungsableiter versehen werden.

Kennwerte von Überspannungsableitern

Als Ansprechzeit wird bei einem Überspannungsableiter die Zeit bezeichnet, die der Ableiter benötigt, um zu reagieren. Diese Zeit liegt, abhängig von der Empfindlichkeit und der Spannungsstärke, zwischen dem Nanosekunden Bereich und der Länge von einer halben Sekunde.
Bei der Auswahl der Netzform wird unterschieden zwischen TT-, TN-,  und IT-Systemen. Diese Abkürzungen stammen aus dem Französischen und stehen für die unterschiedliche Erdung der einzelnen Ableiter. Ein Weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Ableiters, ist die Stärke des Nennableitstoßstroms. Überspannungsableiter, die auch als Überspannungsbegrenzer eingesetzt werden, sind in sechs Belastungsklassen unterteilt. Klasse eins hat die Stärke 2.5 kA, Klasse zwei drei kA, klasse drei fünf kA, Klasse vier zehn kA, klasse fünf 20 kA und Klasse sechs schließlich hat 40 kA.
Alle Ableiter gibt es als ein-, zwei-, drei- und vierpolige Ausführung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.