800/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056172001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbes...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Bit f.Schlitzschrauben 5,5mm L.89mm 1/4 Zoll E6,3 Schneidenstärke 1mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Län...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059452001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/1 Z Bits - Wera Werk - 05072065001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozess...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Bit f.Schlitzschrauben 6,5mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 Schneidenstärke 1,2mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei L...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
800/1 Z Bits - Wera Werk - 05072063001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...