- Aus hochqualitativem, legiertem Stahl - Für den Gebrauch in Bohrmaschinen mit max 5000 Umdrehungen per Minute - Mit Zentrierspitze für akkurate Positionierung beim Start - Zwei Schneidkanten für ...
Produktbeschreibung: für Bohrungen in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatte, Spanplatte und furniertes Holz ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen geringer Überstand der Zentrierspi...
Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-,...
Scharnierlochbohrer für saubere und präzise Bohrungen in abrasive Materialien. Er bietet höchste Schneidequalität durch zwei abgeschrägte Schneiden. Die Carbide-Spitze ist für abrasive Materialien ...
Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden Scharnierlochbohrer Qualitätsstufe: Classic Ausführung: Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hau...
Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hauptschneiden. Überarbeitete Geometrie der Schneiden Scharnierlochbohrer Qualitätsstufe: Classic Ausführung: Kleine Zentrierspitze, Vorschneider und 2 Hau...
Bosch 2608597261 Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 26 x 56 mm, d 8 mm Der Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in Holz. Er bietet eine hohe Schneidequalität. Durch die zwei abgesch...
Scharnierlochbohrer, hartmetallbestückt, zum Vorbohren von Schrankbeschlägen, für Hartholz, kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten, Tischlerplatten. Features: hartmetallbestückt zum Vorb...
LEITZ HW-Massiv Beschlagbohrer DM 26x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht-rechts Zum Bohren von Beschlag- und Topfbandbohrungen, insbesondere im Möbelbau, mit erhöhter Haltbarkeit und maximaler Qual...
STERN Beschlagbohrer DM 26x57 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden Schaft mit Abfl...
STERN HW-Beschlagbohrer DM 26x70 mm / Schaft: 10x26 mm abgeflacht - rechts Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden. Schaft mit ...