Visuelle Untersuchung der Banknote - 2 leistungsstarke UV-LEDs, je 3W Leistung - Erzeugt ultraviolettes Licht, 365 nm - Zeigt die UV-Spots innerhalb der Geldscheine - Umweltbedingung: Temperatur 0-...
Zuverlässige UV-Lampe zur Falschgelderkennung - Mit Magnetsensor, zur Untersuchung der magnetischen - Effekte und Weißlicht zur Prüfung des Wasserzeichens. - Große Lupe zur Erkennung der Microschri...
Olympia Banknotenprüfer NC 590 Zuverlässiger und innovativer Wertzähler mit Touch-Screen-Display 1Neuartiges Design mit Touch-Screen-Design der nächsten Generation Banknotenzählmaschine für zuverlä...
Visuelle Untersuchung der Banknote - UV-Lampe mit 9W Leistung - Erzeugt ultraviolettes Licht, 365 nm - Zeigt die UV-Spots innerhalb der Geldscheine - Umweltbedingung: Temperatur 0-40°C, max. 85%% L...
Geldscheinprüfer NC 400 - Prüft Euro-Geldscheine auf Echtheit - Geldschein oberhalb des Displays einschieben, wird automatisch eingezogen - Ausgabe des Scheins auf der Rückseite in einer halbtransp...
Olympia NC 355 Geldscheinprüfer Olympia NC 355 Geldscheinprüfer Der NC 355 wird standardmäßig für die Prüfung von Euro-Noten ausgeliefert Gemischt-Notenzähler, einfache Bedienung Prüfgeschwindigkei...
Prüfgeschwindigkeit < 60. Noten / Minute Aktualisierungen der Software per USB-Stickmöglich. Prüfsensoren: IR, MG, UV, Länge, weißes Licht. Noten können in allen vier Längsrichtungen geprüft werden...
Stückzähler für sortiertes Zählen - Für alle Geldscheine mit UV und MG-Sicherheitseffekt - Sensoren: UV, MG, MT und DD - Freies Zählen - Zählbereich: 1 – 9999 Noten - Automatischer oder manueller S...