Energiespar-Mauerkasten für Zu- und Abluft mit Teleskop-Ausführung. Durch die Zuluft stellt sich ein Unterdruck-Ausgleich ein. Der Abluftschlauch einer Dunstabzugshaube mit einem Ø von 125 mm ist a...
Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstär...
Badezimmerlüftung 9020 ER Länge 465 mm Breite 105 mm Edelstahl mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · Türausschnitt: 433 x 80 mm · Län...
Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 125 Mit innenliegender Rückstauklappe. Zur individuellen Weiterführung mit einem Flachkanal.
Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe Edelstahl, System 150 Mit innenliegender Rückstauklappe. Zur individuellen Weiterführung mit einem Flachkanal.