Effektives Arbeiten fängt schon mit der passenden Ausstattung an. Mit diesem praktischen Büro-Rollcontainer liegen wichtige Utensilien immer genau dort, wo Sie sie benötigen. Auf der oberen Ablage ...
Der Rollcontainer Bexxstar ist 430 mm breit, 600 mm hoch und in zwei Tiefen erhältlich. Die vier Schübe des Rollcontainer Bexxstar sind in einen abschliessbaren Utensilienauszug und drei Schubladen...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe schwarz Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griff...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe schwarz Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universa...
PAPERFLOW Rollcontainer easyBox, 3 Schübe, weiß / schwarz Polystyrol, Sichtblende aus hochwertigem ABS-Kunststoff, Maße Schübe: (B)325 x (T)405 x (H)133 mm, mit 4 Rollen, Maße: (B)390 x (T)436 x (H...
PAPERFLOW Rollcontainer easyBox, 4 Schübe, weiß / schwarz Polystyrol, Sichtblende aus ABS-Kunststoff, 4 Rollen 2 große Schübe, Maße: (B)325 x (T)405 x (H)133 mm, 2 kleine Schübe, Maße: (B)325 x (T)...
Rollcontainer sind funktionale und unverzichtbare Möbelstücke im Büro und sollten nirgends fehlen. Der mobile, kleine Schrank bietet Stauraum für Arbeitsutensilien sowie zusätzliche Ablagefläche. E...
Dieser Rollcontainer Bexxstar ist mit zwei Schüben sowie einem praktischen Hängeregistraturauszug ausgestattet. Mit 430 mm Breite und 600 mm Höhe lässt sich der Rollcontainer Bexxstar ideal unter I...
Rollcontainer OBA, inkl. 5. Rolle, mit 25 mm Top, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe schwarz Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bisley...
Der Rollcontainer Bexxstar ist 430 mm breit, 600 mm hoch und in zwei Tiefen erhältlich. Die vier Schübe des Rollcontainer Bexxstar sind in einen abschliessbaren Utensilienauszug und drei Schubladen...
Rollcontainer OBA, mit 25 mm Top, 3 Universalschubladen, Farbe schwarz Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage....
Rollcontainer Note™, mit 1 Hängeregistratur, 1 Universalschublade, HxBxT 502 x 420 x 565 mm, mit Griffleiste und Top, schwarz. Top 7 mm. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Hängeregist...
mobiler Beistellschrank PFA, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe schwarz Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag Der mobile Beistellschrank PFA ist das Ein...