Typ = Blow Gun Wall Support Luftzuführung BSP = M12 x 1.25Zoll Maximale Betriebstemperatur = +50°C Betriebstemperatur min. = -10°C Die Festo Luftdüse LPZ-LD mit Rauschunterdrückung. Dies ist ein le...
Typ = Blow Gun Wall Support Die Festo Luftdüse LPZ-RB-150-B mit Winkelrohr. Er verfügt über einen präzisen, leistungsstarken Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen und um 360° drehbar.Schalldruc...
Typ = Blow Gun Wall Support Luftzuführung BSP = M12 x 1.25Zoll Maximale Betriebstemperatur = +50°C Betriebstemperatur min. = -10°C Die Festo Luftdüse LPZ-SD mit geradem Rohr. Er verfügt über einen ...