Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagerecht. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen.
Aufputz-Steckdose Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Material:...
Aufputz-Steckdose Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung Max. Querschnitt 2,5 mm Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsr...
Aufputz-Feuchtraum/Kombination, 102441, Peranova Aufputz-Feuchtraum/Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterun...
Aufputz-Steckdose, 102452, Peranova Aufputz-Steckdose, IP54, mit Schloss. Features * Mit Kinderschutz und Beschriftungsfeld * Abschließbar * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar
Aufputz-Steckdose Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung Max. Querschnitt 2,5 mm Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsr...
Aufputz-Steckdose 2-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Ma...
Aufputz-Steckdose, 102435, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...
Aufputz-Steckdose 3-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Ma...
Aufputz-Steckdose, 102437, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...
Aufputz-Schalter Schalter & Buchse: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters & der Schuko-Dose. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Ma...
Aufputz-Steckdose, 102439, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...