MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt si...
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt sind. MID-konformer...
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 11 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen....
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Kompatibilität: Das as - Schwabe Typ-2-Ladekabel bietet bis zu 3,6 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die die Standards ...
400 V Stromzähler / Reiheneinbaugerät 3phasig, DRT-341A MID Certificate Rollenzählwerk, nicht rückstellbar, 6+1-stellig analog MID konform, Genauigkeitsklasse1/B Farbe: weiß geprüft nach DIN EN 505...
Vollgummi Steckdosenleiste mit Stromzähler 400V, 63A, 3-phasig EEG Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit geeignet zur Reduzierung der EEG Umlage für Abrechnungszwecke g...
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische ...
EEG-Umlage-Reduzierung Zum Nachweis des selbstverbrauchten Stroms stromkostenintensiver Unternehmen gemäß §§ 63 ff. EEG geeignet. Sparen Sie jetzt mit MIXO Stromzählern! Rollenzählwerk: MID-konform...
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m Leitung H07RN-F 3G2,5 IP 44 geeignet für den schweren Baustelleneinsatz und zur Verwendung i...