Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz. Plattformgröße ca. 600 x 300 mm. 85 mm tiefe Stufen...
AMA P - LM-Modularbeitspodest 4. Stufe Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen. Modularer Aufbau für j...
AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche. 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech. 350 x 577 mm große,...
Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 4 Stufen Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen. 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ab...
Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz. 85 mm tiefe ...
ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 4 Stufen Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße. Großflächige Arbeitsplattform (400 ...
Treppenpodest fahrbar 45° 4 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 0,80 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeits...
Treppenpodest fahrbar 45° 4 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,80 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 45° 4 Stufen, 800 mm breit, Höhe 0,80 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 60° 4 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 0,99 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeits...
Treppenpodest fahrbar 60° 4 Stufen, 600 mm breit, Höhe 0,99 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
Treppenpodest fahrbar 60° 4 Stufen, 800 mm breit, Höhe 0,99 m Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsp...
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufentiefe 200 mm · extra große Standfläche · Trittstufen aus Aluminium-Riffelblech · Holmenden mit Kunststoffabschlüssen · max. Gesamtbelastung 150 kg Wei...