Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 20000 x 150 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden g...
Anti-Rutschmatte zur Ladungssicherung – 5 mm Stärke Die rutschhemmende Ladungssicherungsmatte sorgt für besseren Stand der Transportgüter. Das Material weist eine hohe Reiß- und Zugfestigkeit auf, ...
Dolezych DoMatt Antirutschmatte Rolle verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer DoMatt Antirutschmatten Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer U...
Dolezych DoMatt Antirutschmatte verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer DoMatt Antirutschmatten Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer Unterla...
Dolezych DoMatt Antirutschmatte verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer DoMatt Antirutschmatten Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer Unterla...
Antirutschmatte zur Ladungssicherung • Optimal für die Sicherung mittelschwerer Ladungen gegen Verrutschen • Hohe Flächenbelastbarkeit (max. 290 t/m²) und sehr guter Reibwert (µ = 0,81) • Mehrfach ...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 13600 x 150 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden g...
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Rolle, LxB 13600 x 150 mm, VE 2 Stk. Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gut...
Antirutschmatte aus Vollgummi, zur Ladungssicherung, Rollen-LxB 20 m x 150 mm. Weniger Zurrmittel sowie geringere Vorspannkraft notwendig. Beidseitige Haftung ohne zu verkleben. Leicht zu reinigen,...
SpanSet GRIP - Antirutschmatte • Ist eine robuste, hochverdichtete Vollgummimatte • Besitzt hohe Resistenz gegen Betriebsstoffe • Optimale Ergänzung beim Niederzurren • Vielfach wiederverwendbar • ...