Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6070UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=53 mm, Kapazität=70 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=4...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6070UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=70 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=...