zum schnellen Messen von Gleichstrom über den Steckkontakt von Flachstecksicherungen direkt am Sicherungskasten bei ein- oder ausgeschalteter Zündung ideal zum Ermitteln von Ruhestromverbrauchern w...
Strommessungen direkt am Sicherungskasten bei PKW und LKW möglich z.B. zur Diagnose von "stillen" Verbrauchern Anwendung:: originale Sicherung entfernen und durch den Stecker des Testers ersetzten ...
Flexible Stromzange PCE-CM 40; Flexible Stromzange bis 3000 A; Rogowskispule mit 170 mm Durchmesser; Inrushfunktion; Frequenzmessung; LC Display Die flexible Stromzange PCE-CM 40 eignet sich für St...
Das modulare AC Digital-Amperemeter misst Wechselströme in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und 230 V AC. Zudem signalisiert ein Relaiskontakt die Über- bzw. Unterschr...
CAENels CTBOX1000 | Amperemeter 7,5 Stellen, inkl. Stromwandler 1000A Ethernet, USB, RS232. Die CT-BOX ist ein Messsystem zur Messung von Gleich- und Wechselströmen mit hoher Genauigkeit und Präzi...
Joy-it VAM10010 Digitales Einbaumessgerät Spannungs- / Strommessgerät 0 bis 99V / 0 bis 9.99A Betriebsspannung: 3.5 bis 30V ( DC) Betrieb über Messspannung möglich Messbereich: 0 bis 99V/ 0 bis 9,9...
CAENels CTBOX150 | Amperemeter 7,5 Stellen, inkl. Stromwandler 150A Ethernet, USB, RS232. Die CT-BOX ist ein Messsystem zur Messung von Gleich- und Wechselströmen mit hoher Genauigkeit und Präzisi...