Aluminiumband ohne Folie, Typ=60670-00000-00, Breite=25 mm, Dicke=0.125 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=10 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=160 °C, Temperatur, min.=-40 °C...
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
für professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm) · ans...
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Aluminiumband ohne Folie, Typ=60670-00002-00, Breite=50 mm, Dicke=0.125 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=10 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=160 °C, Temperatur, min.=-40 °C...
tesa® 60632 Aluminiumklebebandtesa ® 60632 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 30µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papi...
tesa® 60652 Aluminiumklebebandtesa ® 60652 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 50µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papi...
tesa® 60652 Aluminiumklebebandtesa ® 60652 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 50µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papi...
tesa® 60672 Aluminiumklebebandtesa ® 60672 ist ein robustes Aluminiumband mit einer Foliendicke von 75µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abd...
tesa® 60672 Aluminiumklebebandtesa ® 60672 ist ein robustes Aluminiumband mit einer Foliendicke von 75µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abd...
Erleben Sie die ideale Kombination von Robustheit und Vielseitigkeit mit dem hochwertigen Aluminium Klebeband. Der optimale Begleiter, wenn es um das Abdichten und Verbinden von isolierenden Materi...
3M Weichaluminium Klebeband, 50m x 100mm - Für Abdichtung und Isolierung - Temperaturbeständig von -25 bis 70°C 3M Weichaluminium Klebeband, 50m x 100mm. Produktmaß: 50 m x 100 mm Lieferumfang: 3M ...