Isolierte Kabelschuhe bis 6 mm². Aderendhülsen bis 50 mm². Gedrehte Kontakte bis 10 mm². Rohrkabelschuhe bis 10 mm². TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm². Unisolierte Kabelschuhe bis 6 mm².
Die Solar Crimpzange für MC4 Stecker ist das perfekte Werkzeug um eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung von Steckverbinder und Solarkabel herzustellen. Dank der soliden Ausführung aus Metall ...
97 49 66 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 66 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für die Kontaktserie MC4 EVO2. Anwendung: Solar-Stec...
Automatische Aderendhülsenzange 0,14-6mm2 Vierkantpressung, Einführung vorne mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, mit Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwand, nachstellbare...
Vierkantpressung, Einführung vorne mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, mit Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwand, nachstellbarer Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung ...
Für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offener oder gerollter Crimpkralle. Steckbreite 6,3 mm von 0,5 – 6 mm² (~AWG 20... 14). Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit be...
PROFI-Crimpzange, 0,25-6 mm², Vierkant-Crimpung für Aderendhülsen von 0,25-6,0 mm² Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktverbindungen FRONT-Einführung mit entriegelbarer Zwangssperre Selbsteinstell...
PROFI-Crimpzange, für Aderendhülsen, von 0,08² bis 6 mm², Vierkant-Crimpung Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktverbindungen mit entriegelbarer Zwangssperre Selbsteinstellung auf die Hülsengröße
Combi-Crimp-Kerbzangefür isolierte und nichtisolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder 0,5 - 6 mm2, C 45, vergütet, Schneiden induktiv nachgehärtet, Schraubenabschneider mit Gewinde für Schrauben M...