Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer ...
Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer ...
PI3000 - High Speed HDMI / DVI Kabel ab 7,5m Die optimale Verbindung von DVI zu HDMI! Das bidirektionale High Speed HDMI zu DVI Kabel PI3000 bietet eine zuverlässige Signalübertragung von HDMI Gerä...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindu...
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an Mit dem 15 m langen Kabel HDDVIMM15M für die Verbindung von HDMI zu DV...
High Quality Kabel zum Verbinden von Geräten mit HDMI- und DVI-Schnittstelle - ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen - optimale Übertragung durch verg...