STARTECH.COM USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter (COM) - Stecker / Stecker 0,3m StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Ko...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angesch...
Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Im Lieferumfang befinden si...
Dieser kompakte RS-232 Hub mit High Speed USB 2.0 zu 12 x RS-232 Seriell von Delock bietet Anschlüsse für Drucker, Steuerungen, Messgeräte etc. Es können bis zu vier dieser Hubs kaskadiert (Hintere...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine...
Kurzbeschreibung Diese serielle RS-232/422/485 Loopback Buchse von Delock eignet sich zur Fehler- und Datenanalyse und für Testzwecke an RS-232/422/485 Leitungen.
Dieser MiniPCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um vier zusätzliche serielle Schnittstellen, die über die Slotbleche nach außen geführt werden. Sie können an den Adapter verschiedene seriel...
Die EX-44064 PCI-Express I/O-Karte stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere serielle Ports für PC, kleine Workstat...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unt...
Lexmark RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell) Die serielle RS-232C-Schnittstellenkarte wird im internen Anschluss des Druckers installiert. Sie unterstützt eine RS-232C-kompatible Standardschnittst...
Die EX-44384 PCI-Express I/O-Karte stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere serielle Ports für PC, kleine Workstat...