Rammschutz-Poller S zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 90 mm Wandstärke: 3,6 mm Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm ...
∙ Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl ∙ Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. ∙ Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschi...
Rammschutz-Poller S zum Einbetonieren Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1600 mm Überflurhöhe: 1200 mm Poller-Ø: 90 mm Wandstärke: 3,6 mm Empfo...
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 159 mm. Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosion...
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 273 mm. Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosion...
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 90 mm. Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosions...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert, 1 Öse. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, de...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, d...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem Kipp-...
Sperrpfosten, zum Einbetonieren, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert, 1 Öse. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer...
Sperrpfosten, zum Einbetonieren, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgelände...
Sperrpfosten, zum Einbetonieren, Ø 90 mm, schwarz-gelb lackiert. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem K...