Rollcontainer Material und Form: Kunststoff, eckig Anzahl der Sortierfächer: 1 Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden mit Pedal und Rollen Breite: 510 mm Höhe: 875 mm Tiefe: 425 mm Volu...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, rot. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehält...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1370 x 1470 x 1115 mm, rot. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vol...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 660 l, BxHxT 1360 x 1235 x 765 mm, rot. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vollg...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 770 l, BxHxT 1360 x 1330 x 770 mm, rot. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehälter. Wasserablauf im Boden. 4 Vollg...
Mit geteiltem Deckel. Die Abdeckung aus zwei Teilen macht es einfacher und weniger kraftaufwendig, um den Deckel zu öffnen, hierdurch ist der Behälter leicht zugänglich. Dank dem flexiblen SPLIT LI...
Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hoch- wertigem Kunststoff HDPE mit einem flachen Deckel. Mit vier ergonomischen Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verrie...