Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M8X70 Flachrundschraube DIN 603, M 8x70, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


(Weitergeleitet von Suche „603-m8x70“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M8X70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M8X70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 8
l:
70 MM
b:
22 MM
dk:
20 MM
f:
5 MM
k:
4,5 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
v:
8 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, din 603 m8x70, halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, 603-M8X70, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3314*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6308*
€ 4,32065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9948*
€ 3,56381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3353*
€ 1,58901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1241*
€ 1,33768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.