3M Visier-Kopfhalterung (ohne Visierscheibe) erfüllt die Anforderungen nach EN 166 Kunststoff-Kopfband mit Präzisionsratsche. So kann die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werde...
Visierscheibe, Acetat, klar, für Visier-Kopfhalterung Typ FS, Spritz- und Stoßschutz Visierscheibe aus Acetat (AC) beständig gegen viele Chemikalien und Schutz vor mechanischen Risiken sowie Flüssi...
Visierscheibe, Polycarbonat, klar, für Visier-Kopfhalterung Typ FS, Hitze-, Spritz- u.Stoßschutz Visierscheibe aus Polycarbonat (PC) gegen mechanische Risiken, Flüssigkeitsspritzer und z.B. heiße M...
Bei dem 3M™ Visier V4F handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Polycarbonat-Visier der optischen Klasse 1 mit Standardschirm, das über eine P3EV Befestigung an 3M™ Sch...
Für 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100 und die älteren Schweißfiltermodelle: 9002D/9002V Filter. Größe 42 x 91 mm. Teile-Nr. auf Scheibe 42 02 00, 5 Stück.
Beim 3M™ Visier 4F handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Ersatz-Visier der optischen Klasse 1 aus Polycarbonat. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorges...
Ersatzvisier 5F-11, für 3M™ PELTOR™ G500, Kat.II, transparent, Polycarbonat Ersatzvisier 5F-11, für 3M™ PELTOR™ Schutzhelme G22, Kategorie II, G3000 und Gehör-/Gesichtsschutz-Kombination G500, gemä...
3M Tuffmaster WP98 - Sichtscheibe • Optimaler Gesichtsschutz gegen Flüssigkeits-, Chemikalienspritzer und Schlägen • Aus 1,5 mm starkem, durchsichtigem Acetat • Besonders guter Sitz, da Schirm auf ...