2401186467011000 3/2-Wegeventil 3/2-Wege direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 24011 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe Optional mit elektrischem Stellungssensor für Vent...
Versorgungsspannung = 230 V ac Anzahl der Anschlüsse = 3 Verbindungsgröße = 1/4Zoll Anschluss = G1/4 Buchse Betrieb = Direkt Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser Typ ...
Versorgungsspannung = 24 V dc Anzahl der Anschlüsse = 3 Verbindungsgröße = 1/4Zoll Anschluss = G1/4 Buchse Betrieb = Direkt Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser Typ =...
Inline Kolbenschieberventil, TÜV-Gutachten, basierend auf Baumusterprü- fung nach DIN EN 161, DIN 3394 und IEC 61 508, Verwendung der Ventile in sicherheitsge- richteten Systemen, mehrkanalig bis S...