Secure Digital™ Karten sind die Klassiker unter den Speicherkarten. Sie können in den verschiedensten Geräten verwendet werden, darunter Digitalkameras, Handys, PDAs, MP3-Playern, Notebooks. - Komp...
SIMATIC SD-Speicherkarte 2 GB Secure Digital Card für Geräte mit entsprechendem Steckplatz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
SIMATIC SD-Outdoorkarte 2 GB, Secure Digital Card, Outdoor und Indoor Einsatz, nutzbar mit TIA V16 oder höher, Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Zur Verwendung mit: Netzqualitätsanalysatoren PQ3100 von Hioki Produktpalette: - Art des Zubehörs: SD-Speicherkarte SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Die SD/SDHC410M-Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für...
SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis20 °C - 1 x SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten.
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: D330 Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 2 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherkar...