Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit. Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie).
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
LED-Signalleuchte, Typ=850526405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Bulgin DX0507/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V 400 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Diod...
LED-Signalleuchte, Typ=850521405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...