Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 15,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 11,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Pneumatisches Schrägsitzventil, Typ=VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10, Alternative (Alias)=1002517, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=6 bar, Breite=63 mm, Höhe=121 mm...
Pneumatisches Schrägsitzventil, Typ=VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16, Alternative (Alias)=1002501, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=6 bar, Breite=63 mm, Höhe=112 mm, L...
Pneumatisches Schrägsitzventil, Typ=VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16, Alternative (Alias)=1002503, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=6 bar, Breite=63 mm, Höhe=117 mm, L...
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G
Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 25,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Edelstahl | Innengewinde - G