Übersicht | "19" Steckdosenleiste"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
ASSMANN Electronic DN-95407 |
ab € 21,45* pro Stück |
| |
Steckdosenleiste 7 Dosen (26 Angebote) DK Steckdosenleiste, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m, Aluminiumprofil, natur eloxiert |
|
ab € 37,68* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-95428 |
ab € 19,53* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-95401 |
ab € 19,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,9554* pro Stück |
| |
19" 1HE 12xC13 2,m IEC C14 Stecker" (12 Angebote) 19" 1HE Steckdosenleiste lichtgrau 12-fach IEC320 C13 schwarz mit 10A Feinsicherung Endstücke genietet, nicht öffenbar 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit IEC-Kaltgerätestecker C14 inkl. Haltewinkel ... |
|
ab € 49,76* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-95410 |
ab € 25,07* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-95404 |
ab € 28,07* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-95412 |
ab € 19,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,84* pro Stück |
| |
19" 1HE 6xCEE7/3 rot 3xC19 rot Strom 2,m C20 (6 Angebote) 19" Steckdosenleiste ALU 1HE 6x Schutzkontaktsteckdosen rot 3x IEC320 C19 rot 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit C20 Stecker inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben; inkl. BACHMANN Logo verpackt in K... |
|
ab € 58,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 190,51* pro Stück |
| |
Gude Expert Power Control 8316 Series 8316-2 (4 Angebote) Gude Expert Power Control 8316 Series 8316-2 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (... |
|
ab € 622,95* pro Stück |
| |
Schroff Steckdosenleiste (Rack (2 Angebote) Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 6 (power CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - Rot, RAL 7035 |
|
ab € 103,62* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 19" Steckdosenleiste | | | Die PDU für eine stets optimale Stromversorgung in professionellen IT-Umgebungen
In großen IT-Umgebungen sind PDUs (Power Distribution Unit) für die sichere Stromversorgung unentbehrlich. Die Stromverteilerleisten werden meist für den horizontalen Einbau in Verteilerschränke oder Serverschränke im standardisierten Format geliefert (ca. 48,3 cm Breite). Sie werden sowohl als Verteiler an den Ausgängen von angeschlossenen USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) genutzt, als auch zum direkten Anschluss von Servern und anderen Geräten.
Technische Merkmale von PDUs
PDUs werden in aller Regel im Metallgehäuse angeboten (meist aus Aluminium) und besitzen an der Rückseite eine entsprechende Anzahl an Steckern für die Stromversorgung der anzuschließenden IT-Komponenten. An der Frontseite der oft mehrere Kilogramm schweren PDUs befinden sich neben einer Statusanzeige, die ein Display und LEDs aufweisen kann, auch Feinsicherungen sowie ein oder mehrere LAN-Anschlüsse. Die Feinsicherungen dienen als Überlast-Schutz und können problemlos ausgetauscht werden. Die Anschlussleitung der Geräte kann mehrere Meter lang sein und weist meistens eine Drei-Phasen-Eingangsspannung von 400V auf, während die Ausgangsspannung zwischen 200V und 240V variieren kann. Dabei sind die PDUs für Stromstärken von bis zu 32A ausgelegt. PDUs sind international einsetzbar und unterstützen daher auch unterschiedliche Netzfrequenzen (50 oder 60Hz), wobei die Komponenten automatisch die korrekten Einstellungen erkennen.
Einbaumöglichkeiten
Je nach Modell werden PDUs entweder horizontal oder vertikal in den Verteilerschränken angebracht. Die Hersteller liefern für die sachgerechte Montage entsprechende Einbauwinkel mit.
Steuerung der PDU
PDUs sind aktive Komponenten, die individuell gesteuert werden können. Dazu verfügen die Steckdosenverteiler über eine entsprechende Firmware, die auch bei Bedarf aktualisiert und aufgerüstet werden kann. Die Hersteller liefern zur Steuerung der PDU jeweils modellspezifische Softwarepakete mit, die es ermöglichen, das Gerät auch in einem komplexen Netzwerk über eine herkömmliche Ethernet-Schnittstelle in das Netz einzubinden und anzusprechen. Deshalb sind an den PDUs in aller Regel Ethernet-Interfaces vorhanden. Die Software bietet üblicherweise die Möglichkeit, die einzelnen Steckdosen der PDU individuell und unabhängig voneinander zu schalten. Zusätzlich kann in einem Webbrowser bei einigen Modellen auch das Lastverhalten in Echtzeit nachvollzogen werden. Dadurch erhalten Sie auf einen Blick alle relevanten Informationen zum Energieverbrauch Ihrer Server und Komponenten. Die Datenübertragung im Netz von der PDU zum Steuerrechner geschieht verschlüsselt, und auch die Steuersoftware kann nur mit einem entsprechenden, wahlfrei zu definierenden Passwort gestartet werden, so dass eine Manipulation durch unbefugte Dritte ausgeschlossen werden kann.
|
|